WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(20個)
仕様
ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:3528●放射強度:8mW/sr●実装タイプ:表面実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:WL-SITW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2 (Forward)V
注文コード
48939933
品番
15414194BA210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:3528●放射強度:8mW/sr●実装タイプ:表面実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:WL-SITW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2 (Forward)V