WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 940Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
仕様
ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 Dia. x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:WL-TIRW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2 (Forward)V
注文コード
48939958
品番
15400594A3590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:5 mm●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 Dia. x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:WL-TIRW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2 (Forward)V
RoHS指令(10物質対応)
対応