TRUSCO
コンテナラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
お客様組立品
翌日出荷とは
内容量
1セット
1セット
1台
コンテナ
T2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個
T2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個
T2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個
T2-B×6個
T-2×6個(別売)
T2-B×6個・T5-R×4個
T5-R×4個
T-5×4個(別売)
T8-Y×4個
T-4×4個(別売)
T20-GY×3個
T-20×3個(別売)
コンテナ数
14
6
6(別売)
10
4
4(別売)
14
3
3(別売)
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48940071
品番
TC-300N
参考基準価格(税別)
¥58,790
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×375×505
コンテナ数
14
均等耐荷重(kg/台)
90
仕様
組立式
トラスコ品番
414-4058
種別
3段セット
材質
コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
13.9
高さ(mm)
505
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
375
間口(mm)
875
最大積載量(kg)
90
梱包数
1S
コンテナ
T2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個
コンテナ種類
T2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。