曜日別特売
SLA-1111N-GN 樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO 48941392

SLA-1111N-GN 樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO 48941392
SLA-1111N-GN 樹脂パレット 片面4方差 TRUSCO 48941392

樹脂パレット 片面4方差

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード48941392品番SLA-1111N-GN
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。

用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。材質再生ポリプロピレン(リサイクルPP)外寸法(mm)1100×1100×150グリーン動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000仕様片面四方差し適合ハンドパレット・フォークリフトトラスコ品番423-9423幅(mm)(中央桁)190質量(kg)10高さ(mm)150間口(mm)1100差込口(奥行側、間口側)260×88mm外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941383
2017-01-27
用途: 倉庫内の大量又は重量の重いものの置き場として、移動の為に

思った以上に軽量です。これはパレットを重ねてしまいたい時などに非常に楽です。
軽量ではありますが、丈夫そうで今のところ非常に満足しています。

対象商品 : 48941401
2014-10-30
用途: 商品の長期保管
武田紙業有限会社

軽くて取り扱いやすく、丈夫で良い。今回、赤色を購入したが、色が3色あるのも良い。改善点は特に思い当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする