曜日別特売
TCB-2E コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCO 48941435

コンテナバック(エコノミータイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(kg)2.0
トラスコ品番419-8646
内容量1枚注文コード48941435品番TCB-2E
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。

用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。高さ(mm)1060材質PP排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500仕様(ラミネート)なしトラスコ品番419-8646質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。食品衛生法適合品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941417
2023-06-28
用途: 残土の運搬

結構な価格だが、ひっかけるとすぐに破けてしまう。
ひもは底まで回っているタイプではなく、底面は丸く補強されている。
10束で販売されている別メーカーの方が半額程度と安く丈夫に思われる。

対象商品 : 48941417
2018-09-27
用途: 産業廃棄物入れ

現場で出た廃棄物入れに使用。
処理業者に引き渡すので、コストが安くてよいかも

対象商品 : 48941435
2017-05-23
用途: 廃棄物の回収用

価格の割に丈夫で扱い易かった。製品の端材などをリサイクルするのに、溜めてリフトで一度に運ぶことができ、作業効率も上がった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする