ミドリ安全
小指保護先芯入り安全長靴
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
27.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48941472
品番
PW1000-BK-27.5
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能
耐薬品性
サイズ(cm)
27.5
色
ブラック
足幅
EEE
トラスコ品番
811-2358
質量(kg)
1.9
種類
安全長靴
長さ(cm)
35.5
材質(先芯)
プロテクトウズ5(ワイド樹脂)
アズワン品番
64-8068-08
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
靴タイプ
長靴