曜日別特売
PW1000-W-24.0 小指保護先芯入り安全長靴 ミドリ安全 48941533

PW1000-W-24.0 小指保護先芯入り安全長靴 ミドリ安全 48941533
PW1000-W-24.0 小指保護先芯入り安全長靴 ミドリ安全 48941533

小指保護先芯入り安全長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ホワイト
内容量1足注文コード48941533品番PW1000-W-24.0
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。

機能耐薬品性サイズ(cm)24ホワイト足幅EEEトラスコ品番811-2364質量(kg)1.62種類安全長靴長さ(cm)35.5材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)アズワン品番64-8067-85耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする