曜日別特売
- 合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 関西パテ化工 48941603

合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
48941603
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
この商品は2種類から選べます他の種類を見る

ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。

用途
石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色
ホワイト
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 2重貼り床の1枚目の木部のへこみの修正

少し固めでしたが水を加えよく練ったら作業もスムーズに終えました。

対象商品 : 48941603
2022-11-28
用途: 床の凸凹補修
自動車・二輪車・自転車関連業

床の凸凹の補修用で購入してみました。見た目 触った感じ まったく紙粘土のようです。水で柔らかくすることもできます。残りもしっかり封すれば保管も可能です。金属製のへらで押し付けるようにして施工しました。押し付けるようにして施工するためヘラは金属製の硬いヘラが必要です。凸凹補修でしたら、幅の広いものと、手直し用の幅の狭いもの2本用意するとよいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 48941603
2022-11-26
用途: 塗り替え時の壁のクラック補修等
建設業・工事業

いつも使ってるけど、痩せないし耐水なのが良い。使いきりサイズと思って2.5kg缶にしてみたけど5kgくらいあると良いと思う

1人が参考にしています
対象商品 : 48941603
2021-08-17
用途: 塗装、クロスの下地仕上げに

ちょっとした補修のときに、ササッとパテが打てるので便利です。痩せが少ないと思います。ちゃんと蓋をしていても少しかたくなりますが霧吹きで湿らせれば使いやすくなります。★

1人が参考にしています
対象商品 : 48941603
2020-11-11
用途: 壁段差の修復

石膏ボードの隙間に使用しました。
やわらかい紙粘土のようです。
ハンドスプレーで、水を加えてながら使用すると非常に使いやすい。プロでない人にはこれがあれば十分なのではないか。
修復には、多い量だが、一部屋の目地埋めにはちょっと少ない量かな?
初めてパテをする人には、おすすめ。

対象商品 : 48941603
2020-09-29
用途: 外壁塗装の補修用
有限会社 秋田第一ガーデン 様

硬くなっても水を追加すれば、何度もねって使えるので便利です。整形もしやすいです。

1人が参考にしています
2020-07-05
用途: 石膏ボードの継ぎ目パテ処理

非常に使いやすい。ペースト状なのですぐ使えてとても楽です。希釈は水でできるとカタログにも書かれているので、パテ処理をしていて水分を失ってきてぽろぽろと落ちだしたときは霧吹きを使って水分補給し練り直して粘土調整して使っています。きちんと密封していれば長期保管していても再度使えると思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 48941603
2020-08-24
用途: クッションフロア貼りの不陸調整
有限会社山晃社 様

リピートです。使いやすい。缶の密閉度も良く、おススメ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする