曜日別特売
T-10-GY オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941952

 

T-10-GY オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941952
T-10-GY オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941952
T-10-GY オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941952
T-10-GY オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941952

オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
グレー
色(張地)グレー
内容量1脚注文コード48941952品番T-10-GY
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。

色(張地)グレー座面高さ(mm)425~555座面寸法(幅×奥行)(mm)440×600本体質量(kg)9.6仕様座上下昇降機能:ガス調節式トラスコ品番408-6414材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品質量(kg)9.6グレー種類オフィスチェア張地布張り肘掛なし座幅(mm)440座高(mm)425~555座奥行(mm)600ヘッドレストなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941943
2021-07-26
用途: 事務所でのパソコン使用時

肘が無いので、キーボード操作の邪魔にならない。座り心地・高さ丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
1が参考にしています
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする