曜日別特売
SCL-400S-Y 軽作業帽(シールド面付) ミドリ安全 48942303

軽作業帽(シールド面付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード48942303品番SCL-400S-Y
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護イエロー頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)/軽量RAバンドトラスコ品番825-8636長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。※シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。※アゴ紐(SCL用耳アゴ紐)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする