曜日別特売
SC-MPERA-BL PE製ヘルメット(MPタイプ) ミドリ安全 48942443

PE製ヘルメット(MPタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ブルー
質量(g)375
使用区分飛来・落下物用、電気用
内容量1個注文コード48942443品番SC-MPERA-BL
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。

用途
飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプブルーひもタイプワンタッチ頭囲(cm)55~62仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構トラスコ品番825-8643長さ(mm)261幅(mm)222高さ(mm)146質量(g)375使用区分飛来・落下物用、電気用
注意
※全ての溶剤・薬品に対応するものではありません。※熱職場では使用しないでください。※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする