曜日別特売
MAB-200 マグネットアルミバー TRUSCO 48942573

マグネットアルミバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)200
内容量1本注文コード48942573品番MAB-200
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。

保持枚数A4コピー用紙約10枚トラスコ品番414-4520長さ(mm)200幅(mm)20厚さ(mm)10質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942564
2016-03-14
用途: 配達用の台車の輪留め
株式会社リコプロ

ベースの素材としてはカチャカチャ音がしなければもっと良かったと思う。滅多に使わないけれど、どうしても欲しい時があったりする、台車の輪留めに使う為に片方の面にはゴム板を切って貼りました。ストッパー付の台車もあるけれど、重量が重くて使いづらいので、簡易的なものを探していてこの商品にたどり着きました。

対象商品 : 48942564
2014-12-18
用途: 掲示に使用

見た目もマグネット力も凄くよかったです・・
値段がもっと安いとさらによかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする