曜日別特売
EME53A ヘルメット用ヘッドセット アルインコ 48942625

EME53A ヘルメット用ヘッドセット アルインコ 48942625
EME53A ヘルメット用ヘッドセット アルインコ 48942625

ヘルメット用ヘッドセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48942625品番EME53A
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヘルメット装着で、安全通話を確保。

用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
注意
※つばが3cm以上のヘルメットには装着できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942625
2020-06-09
用途: 使用できなかった
株式会社伊東サービス建設業・工事業

トランシーバーが付いてなかった、商品を見た時にはそんなことは書いてなかった
もっと買い手に分かりやすく説明すべきだ、返品したいけど、いまだに連絡無し
モノタロウは無責任だ

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。こちらは、トランシーバーのオプション品のヘッドセットでございます。2ピンタイプのアルインコ製トランシーバーに装着してご使用ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする