170 ゴムバンド 1KG袋入 オカモト[安全靴・作業靴] 48943081

 

170 ゴムバンド 1KG袋入 オカモト[安全靴・作業靴] 48943081
170 ゴムバンド 1KG袋入 オカモト[安全靴・作業靴] 48943081
170 ゴムバンド 1KG袋入 オカモト[安全靴・作業靴] 48943081

ゴムバンド 1KG袋入

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切り幅(mm)3
折径(mm)60
番手#170
内容量1袋注文コード48943081品番170
参考基準価格(税別)¥3,604販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。

用途包装用、結束用。番手#170折径(mm)60切り幅(mm)3トラスコ品番406-2493材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)1アメ色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48943115
2018-06-29
用途: 切り枝の結束
農・林・水産業

伸びも良く、切れることもなく、十分満足です。共和と比べて遜色なし。

対象商品 : 48943097
2017-10-07
用途: フラワーパッケージを束ねる時
農・林・水産業

価格面もう少し安価になるとまとめ買いも考えるのだが・・・?

対象商品 : 48943124
2017-02-04
用途: 梱包に使用

希望通りで、使い勝手が良かった。できれば本数を明記してほしい

対象商品 : 48943106
2015-05-14
用途: 花卉の結束

今回購入した商品はくっ付きもなく切れもないのでいいようです。

対象商品 : 48943106
2015-05-14
用途: 花卉の結束

今回購入した商品はくっ付きもなく切れもないのでいいようです。

対象商品 : 48943133
2016-03-17
用途: 見本版(A-4サイズ)の結束作業

従前から使用しているもから変えたが、使い勝手はほとんど変わらず、コストパフォーマンスが向上した。

対象商品 : 48943081
2015-04-16
用途: 花の結束

少しくっついてしまうものがあった

対象商品 : 48943106
2015-02-24
用途: 切り花をまとめてくくる
農・林・水産業

今まで使用しているメーカー品、安く購入できるのはうれしいことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする