500-18-11 ゴムバンド 500G袋入 オカモト[安全靴・作業靴] 48943167

 

500-18-11 ゴムバンド 500G袋入 オカモト[安全靴・作業靴] 48943167
500-18-11 ゴムバンド 500G袋入 オカモト[安全靴・作業靴] 48943167

ゴムバンド 500G袋入

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
折径(mm)70
番手#18
内容量1袋注文コード48943167品番500-18-11
参考基準価格(税別)¥1,724販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厳選した上質の天然ゴム原料を使用、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。

用途包装用、結束用。番手#18折径(mm)70質量(g)500トラスコ品番406-2574材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(kg)0.5アメ色切り幅(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 会社で利用
サービス業

沢山入っていて箱よりかさばらないので満足ですよ。当分使えますね。

対象商品 : 48943167
2024-03-17
用途: 製品をまとめる時
製造業

他のメーカーのゴムよりキレにくいし、よく伸びるので
作業員の方から、このオカモトさんのものでといわれます!

対象商品 : 48943151
2017-07-20
用途: 品物をまとめるときに使用
製造業

コストが以前別の物を使用していたのですが、使用した感じは同じなのにコストが安いのが良い。使用頻度が高いので嬉しいです。

2020-01-31
用途: 花束結束時他
斉藤美荘園農・林・水産業

オカモトだけに信頼性のある製品、だだし同等品がダイソーで100g100円で売ってるから使い捨て用途だとコスパがイマイチ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする