曜日別特売
307-M 天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き TOWA(東和コーポレーション) 48943334

※画像はLですが、商品はMになります

天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
ベージュ/グリーン
内容量1双注文コード48943334品番307-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。

用途運送業、倉庫業、土木・建築業などサイズM全長(cm)23.5中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)19.9材質ポリエステルベージュ/グリーン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能防臭・通気性入数(双)1トラスコ品番365-9321厚さ(mm)約2.0質量(g)83コーティング天然ゴム袖口仕様オーバーロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48943343
2017-10-24
用途: 荷物運搬時
サービス業

薄すぎず、厚過ぎずちょうど良い厚みでした。匂いも無いです。もう少し安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする