186-LL 天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO TOWA(東和コーポレーション) 48943526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

186-LL 天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO TOWA(東和コーポレーション) 48943526
186-LL 天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO TOWA(東和コーポレーション) 48943526
186-LL 天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO TOWA(東和コーポレーション) 48943526

天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズLL
内容量1双注文コード48943526品番186-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

柔らかさと強さがあります。

用途農業、漁業、土木、林業、建設。サイズLLトラスコ品番404-0406材質天然ゴム、100%綿メリヤス厚さ(mm)1.5ブラウン質量(g)90入数(双)1機能引き裂きに強い、防臭加工全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: 水仕事

特に冬場の水を扱う時はゴム手袋をはめます。耐久性はわからないがゴムが柔軟な為使い安いです。

2024-06-25
用途: 雨天時や水を使う作業時に使用
建設業・工事業

耐久性、価格、品質共満足です。
滑り止めもしっかり効いていました。
色がちょっとあれなのでもっと選択肢がほしい。
雨天時のバイク運転にも使用しています

対象商品 : 48943517
2020-01-22
用途: ゴミ収集時
サービス業

皮が軟らかく、手にフィットして使い心地がとても良かったです。

対象商品 : 48943517
2015-05-01
用途: 農作業

薄くてモノが悪すぎ

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする