※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
静電気帯電防止作業服"男子スラックス"
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
105~115
95~105
105~115
70~75
90~95
80~85
85~90
75~80
サイズ
5L
4L
5L
S
3L
L
LL
M
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48944044
品番
VE77 SITA 5L
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
色
ネイビー
サイズ
5L
ウエスト(cm)
105~115
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工
トラスコ品番
825-9153
種別
スラックス
質量(g)
670
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1248-60
性別
男性用