曜日別特売
VE77 SITA S 静電気帯電防止作業服"男子スラックス" ミドリ安全 48944053

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

静電気帯電防止作業服"男子スラックス"

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)70~75
サイズS
内容量1着注文コード48944053品番VE77 SITA S
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
ネイビーサイズSウエスト(cm)70~75仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工トラスコ品番825-9154種別スラックス質量(g)470股下(cm)78アズワン品番65-1248-54性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする