VEL71 SITA 13 静電気帯電防止作業服"女子スラックス" ミドリ安全 48944114

静電気帯電防止作業服"女子スラックス"

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)70~75
サイズ(号)13
内容量1着注文コード48944114品番VEL71 SITA 13
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業シルバーグレーウエスト(cm)70~75仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工トラスコ品番825-9063種別スラックス質量(g)420サイズ(号)13股下(cm)75アズワン品番65-1268-01性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする