曜日別特売
3285ZE Z-EALエントリーセット 差込角9.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944183

Z-EALエントリーセット 差込角9.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(9点組)注文コード48944183品番3285ZE
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。

セット商品数9差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレール、ソケットリール(底面マグネット付)トラスコ品番407-6028材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)600ハンドル内容ラチェットハンドル、クイックスピンナーRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする