ミドリ安全
静電気帯電防止作業服"スモック"
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
13
11
13
15
17
19
7
9
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48944184
品番
VEL71 UE 13
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
色
シルバーグレー
サイズ
13
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工
トラスコ品番
825-9070
種別
長袖スモック
質量(g)
520
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
68
アズワン品番
65-1264-09
袖丈
長袖