4241M ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944244

ソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(28点組)
セット商品数28
内容量1セット(28点組)注文コード48944244品番4241M
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。

セット商品数28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番395-7225材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)6.5ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(125、250)スピンナハンドル、ユニバーサルジョイント、T形スライドハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4405M-10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48944235
2017-04-14
用途: 電気工事の端子の締め付け

非常に作りが良く丈夫そうです
表面の仕上げが綺麗で気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする