曜日別特売
RS3300MZ/12 Z-EAL6角ディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944262

Z-EAL6角ディープソケットレールセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本組)
内容量1セット(12本組)注文コード48944262品番RS3300MZ/12
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.ソケット内容(mm)7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番407-6214材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48944271
2013-06-17
用途: バイク整備
JOYO

ボルト・ナットをしっかり掴んでいる感触に安心感があります。
無駄な装飾のない質実剛健なデザインも好感が持てます。
この高品質な工具をこの価格で買えるのは嬉しい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする