曜日別特売
RS3400MZ/12 Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944296

Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本組)
内容量1セット(12本組)注文コード48944296品番RS3400MZ/12
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.ソケット内容(mm)7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番407-6231材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)490RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする