RS3025Z/8-L50 Z-EALトルクスビットソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944664

Z-EALトルクスビットソケットレールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8本組)注文コード48944664品番RS3025Z/8-L50
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする