ミドリ安全
静電気帯電防止作業服"女子スラックス(薄地)"
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
85~90
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
55~60
60~65
サイズ(号)
19
11
13
15
17
19
7
9
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48944708
品番
VELS73 SITA 19
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
色
ブルー
ウエスト(cm)
85~90
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
トラスコ品番
825-9098
種別
スラックス
質量(g)
400
サイズ(号)
19
股下(cm)
75
アズワン品番
65-1318-02
性別
女性用