Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ラチェットハンドル首振リ式
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
48944716
品番
4774N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。
全長(mm)
330
トラスコ品番
395-7268
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
24
質量(g)
700
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)
対応