曜日別特売
VELS77 UE 15 静電気帯電防止作業服"半袖スモック" ミドリ安全 48944893

静電気帯電防止作業服"半袖スモック"

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ15
内容量1着注文コード48944893品番VELS77 UE 15
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業ネイビーサイズ15仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入りトラスコ品番825-9181種別半袖スモック質量(g)400胸囲(cm)116着丈(cm)68アズワン品番65-1315-24袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする