ミドリ安全
静電気帯電防止作業服"半袖スモック"
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
サイズ
19
11
13
15
17
19
7
9
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48944918
品番
VELS77 UE 19
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
色
ネイビー
サイズ
19
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
トラスコ品番
825-9183
種別
半袖スモック
質量(g)
400
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
70
アズワン品番
65-1315-26
袖丈
半袖