VES271 UE L 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン(薄地)" ミドリ安全 48945076

静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン(薄地)"

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズL
内容量1着注文コード48945076品番VES271 UE L
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業シルバーグレーサイズL仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入りトラスコ品番825-9189種別ブルゾン質量(g)500胸囲(cm)118着丈(cm)64アズワン品番65-1278-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする