ミドリ安全
静電気帯電防止作業服"男子スラックス(薄地)"
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
85~90
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48945566
品番
VES71 SITA LL
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
色
シルバーグレー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
85~90
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り
トラスコ品番
825-9238
種別
スラックス
質量(g)
560
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1302-42
性別
男性用