曜日別特売
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617

7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617
7672 クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Wera 48945617

クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ4.5mm
先端形状マイナス
全長(mm)188
内容量1本注文コード48945617品番7672
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状マイナス先端サイズ4.5mm軸長(mm)90付属品ボルスター付トラスコ品番411-6461全長(mm)188質量(g)19.2種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※007670、007671にはボルスターはついていません。
008750にはレーザーチップはついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945766
2023-11-28
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

ポリカーボネートビスがドライバーの先端につくのはこれしかありません。
握り具合も良いので気に入ってます。

対象商品 : 48945775
2022-07-27
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

定評のあるWERAのドライバーはやはり良い品です。
しっかり握り込め滑らず力がかけられます。
ネジへの食いつきもよくなめにくい印象です。

対象商品 : 48945766
2020-09-05
用途: 各種作業
卸売・小売業

ネット等の評判が良かったので購入しましたが、確かにいい物です。喰い付きが良くカムアウトする気配もなくまた握りやすく、いままでのドライバーとは一味違いました。

1が参考にしています
対象商品 : 48945766
2021-11-17
用途: 製品組立等

製品組立等に使う分には非常に使いやすいドライバーです。
ただ、相手が固く締まっているネジだった場合は簡単に先端が欠けます。
固着して固いネジ等には使わない方が良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 48945757
2020-03-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

極微小なザラザラとしたスリットがあり、食いつきは抜群に良いです。
グリップ形状は力を入れやすいですが、片手で早回しはやりにくいです。
持ち方は親指がグリップエンドが基本設計と思います。
グリップ緑色の部分がシリコンの様な素材になっており、油が着いた手でも滑らずに使用できます。
使用用途として、+-の溝が舐めそうなネジに使用するには最適です。
高トルク作業に向いたドライバーでホビー系にはオーバースペックで使いにくいかと思いますが、基本の番手は持っていても損は無いかと。

1が参考にしています
対象商品 : 48945617
2018-12-13
用途: PCその他
教育・研究機関

先端の食いつきは卓越しており申し分ない。マイナスまでレーザーチップとは。

1が参考にしています
対象商品 : 48945766
2018-06-03
用途: Weraですから

工具好き。ドライバー好き。Wera好き。買うしか無いでしょう。

対象商品 : 48945757
2016-11-15
用途: 機械メンテナンス

使いやすいですし、他のドライバーよりも
くいつきがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする