曜日別特売
VFS-1008 ベルデビバフロアステッカー ミドリ安全 48946266

ベルデビバフロアステッカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
表示内容エスカレーター
内容量1枚注文コード48946266品番VFS-1008
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。

用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に表示内容エスカレーター取付粘着シール取付方式ステッカー仕様貼付タイプトラスコ品番825-8844厚さ(mm)0.16質量(g)110外形寸法(mm)640×460縦(mm)600横(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする