曜日別特売
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326

30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326
30111 ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera 48946326

ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス軸長(mm)60注文コード48946326品番30111
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状プラス先端ブラックポイントチップ軸長(mm)60材質(グリップ)樹脂トラスコ品番411-7646全長(mm)157質量(g)15.6種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48946274
2018-12-05
用途: 機械整備
製造業

weraの精密ドライバーは持ち手がとても持ちやすくて、使いやすいです。

対象商品 : 48946265
2018-06-03
用途: 機械メンテナンス

以前レビューしましたが改善されていません。精密ドライバーは個別で緩衝材に梱包願います。まとめて梱包されています。先端が曲がってしまいます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする