曜日別特売
W2000-24.5BK 作業長靴 ワークエース ミドリ安全 48946494

作業長靴 ワークエース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード48946494品番W2000-24.5BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。

用途水を扱う作業などサイズ(cm)24.5ブラック足幅EEEトラスコ品番825-8184形状ハイカット質量(kg)1.57種類作業靴長さ(cm)35アズワン品番64-8067-08靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする