Wera
ESDトルクス マイクロドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T4
T4
T5
T6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48946606
品番
30120
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN100-015-1適合品です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T4
軸長(mm)
40
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-7662
全長(mm)
137
質量(g)
11
種類
精密ドライバー
規格
欧州規格EN100-015-1適合品
先端
ブラックポイントチップ
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし