30121 ESDトルクス マイクロドライバー Wera 48946615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30121 ESDトルクス マイクロドライバー Wera 48946615
30121 ESDトルクス マイクロドライバー Wera 48946615
30121 ESDトルクス マイクロドライバー Wera 48946615

ESDトルクス マイクロドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端サイズT5
内容量1本注文コード48946615品番30121
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN100-015-1適合品です。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT5軸長(mm)40材質(グリップ)樹脂トラスコ品番411-7671全長(mm)137質量(g)15.2種類精密ドライバー規格欧州規格EN100-015-1適合品先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする