ミドリ安全
作業長靴 ワークエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ(cm)
31
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
31
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48946695
品番
W2000-31.0BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
用途
水を扱う作業など
サイズ(cm)
31
色
ブラック
足幅
EEE
トラスコ品番
821-9681
形状
ハイカット
質量(kg)
1.57
種類
作業靴
長さ(cm)
35
アズワン品番
64-8067-18
靴タイプ
長靴