曜日別特売
118072 ヘキサゴンマイクロドライバー Wera 48946791

118072 ヘキサゴンマイクロドライバー Wera 48946791
118072 ヘキサゴンマイクロドライバー Wera 48946791
118072 ヘキサゴンマイクロドライバー Wera 48946791

ヘキサゴンマイクロドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3mm
全長(mm)157
内容量1本注文コード48946791品番118072
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状六角先端サイズ3mm軸長(mm)60材質(グリップ)樹脂トラスコ品番412-0353全長(mm)157質量(g)20.0種類六角ドライバー/精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48946791
2023-04-15
用途: おもちゃのロボット用
製造業

ヘキサゴン 6角レンチ なら WERA です、国産品より精度がよく・剛性有ります。尚 WERAはドイツの会社で 製造はチェコです。
ハンドル部の形は好き嫌い有ると思いますがマイクロドライバーとしての一般的な使い方 人差し指をハンドル端に置いて押しながら親指と中指で回す場合 特に問題有りません。

対象商品 : 48946755
2022-08-18
用途: エレキギターの調整に

普段の作業もWERAドライバーを好んで使ってるので、趣味のギターもWERAで揃えることにしました。
USA規格のブリッジサドルの調整にピッタリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 48946746
2021-08-14
用途: スピニングリールのスプールブッシュ取り外し用
金融・保険業

シマノのスピニングリール(私はストラディック)のスプールブッシュ取り外し用に購入しました。見事に取り外せて良かったです。

対象商品 : 48946764
2018-12-11
用途: 1.5mmはこれと短いビットだけ
有限会社イズミ紙工芸

Weraはラインナップが分かりづらく、モノタロウでは更に難解。モノタロウ側で品番登録を間違えてるのもありますね。
探しにくさを解消して欲しいです。

対象商品 : 48946746
2017-12-27
用途: 機械メンテ

まとめ買い注意!! 雑な梱包。先端が細い物を束ねて梱包。
1本づつ梱包すべき。改善願います。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 48946764
2016-07-01
用途: 精密機器の組み立て
製造業

他の商品と違いジクが捩れず、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする