ミドリ安全
異物混入防止スラックス 女性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
ピンク
ホワイト
ウエスト(cm)
75~80
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
55~60
60~65
サイズ
15
11
13
15
17
19
7
9
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48946808
品番
WH13G SITA 15
参考基準価格(税別)
¥9,086
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
用途
食品工場
色
グリーン
サイズ
15
ウエスト(cm)
75~80
仕様
ウエスト総ゴム/巻縫い/腰紐入り/インナーポケット/袖口フライス/工業洗濯可能
トラスコ品番
825-8566
種別
スラックス
質量(g)
370
股下(cm)
70