曜日別特売
WH13P SITA 15 異物混入防止スラックス 女性用 ミドリ安全 48946878

異物混入防止スラックス 女性用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ピンク
ウエスト(cm)75~80
サイズ15
内容量1着注文コード48946878品番WH13P SITA 15
参考基準価格(税別)¥9,086販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。

用途食品工場ピンクサイズ15ウエスト(cm)75~80仕様ウエスト総ゴム/巻縫い/腰紐入り/インナーポケット/袖口フライス/工業洗濯可能トラスコ品番825-8573種別スラックス質量(g)370股下(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする