17405 オフセットドライバー Wera 48946886

オフセットドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード48946886品番17405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

狭い箇所での作業に有用です。

先端形状マイナス先端刃幅(mm)4全長(mm)100質量(g)12.4刃先マグネットなしトラスコ品番411-6828種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48946913
2014-07-08
用途: ポンプ インペラ取り外し
力久豆腐屋

頑丈でしっかりしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする