ミドリ安全
異物混入防止スラックス 女性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブルー
グリーン
ピンク
ホワイト
ウエスト(cm)
85~90
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
55~60
60~65
サイズ
19
11
13
15
17
19
7
9
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48946948
品番
WH13W SITA 19
参考基準価格(税別)
¥9,086
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
用途
食品工場
色
ホワイト
サイズ
19
ウエスト(cm)
85~90
仕様
ウエスト総ゴム/巻縫い/腰ひも入り/裾口フライス/工業洗濯可能
トラスコ品番
825-8580
種別
スラックス
質量(g)
410
股下(cm)
70