28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193

28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193
28052 トルクスドライバーHF Wera 48947193

トルクスドライバーHF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT20
全長(mm)198
内容量1本注文コード48947193品番28052
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT20軸長(mm)100トラスコ品番411-7344全長(mm)198質量(g)59.3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947202
2015-12-17
用途: 特殊機材 ムービングライトのメンテナンス

トルクスネジ形状にぴったり
よすぎてネジの方に誤差があったり、傷みがあると奥まで入りずらいことも
正しい工具を正しく使用していれば問題ない話です
価格も手ごろ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする