曜日別特売
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342

138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342
138258 いじり止め トルクスドライバー Wera 48947342

いじり止め トルクスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT8H
全長(mm)141
内容量1本注文コード48947342品番138258
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状いじり止めトルクス先端サイズT8H軸長(mm)60材質(グリップ)樹脂トラスコ品番412-1023全長(mm)141質量(g)37.6種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947412
2018-07-31
用途: foilボードのウイング取り付け調整に使用
製造業

ホームセンターでは、なかなか置いてないので、モノタロウさんで見つけて購入しました。使いやすい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする