032004 ステンレス ドライバー Wera 48947482

032004 ステンレス ドライバー Wera 48947482
032004 ステンレス ドライバー Wera 48947482
032004 ステンレス ドライバー Wera 48947482
032004 ステンレス ドライバー Wera 48947482

ステンレス ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ5.5mm軸長(mm)125注文コード48947482品番032004
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状マイナス先端サイズ5.5mm軸長(mm)125材質(グリップ)樹脂トラスコ品番411-7760全長(mm)223質量(g)105.0種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※032001、302020にはレーザーチップはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947534
2020-08-17
用途: susねじ取付締付作業(組立)
サービス業

予想以上に使いやすい
組立工数削減に効果あり
横展開を図る予定です

2が参考にしています
対象商品 : 48947455
2019-08-05
用途: 機器の分解作業
製造業

ステンレスドライバーなので錆びる心配がないので安心して使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする