032021 ステンレス ドライバー Wera 48947534

032021 ステンレス ドライバー Wera 48947534
032021 ステンレス ドライバー Wera 48947534
032021 ステンレス ドライバー Wera 48947534
032021 ステンレス ドライバー Wera 48947534

ステンレス ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス軸長(mm)80注文コード48947534品番032021
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状プラス軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂トラスコ品番411-7816全長(mm)178質量(g)45.0種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※032001、302020にはレーザーチップはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947534
2020-08-17
用途: susねじ取付締付作業(組立)
サービス業

予想以上に使いやすい
組立工数削減に効果あり
横展開を図る予定です

2が参考にしています
対象商品 : 48947455
2019-08-05
用途: 機器の分解作業
製造業

ステンレスドライバーなので錆びる心配がないので安心して使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする