曜日別特売
VE77 SITA M 静電気帯電防止作業服"男子スラックス" ミドリ安全 48947928

VE77 SITA M 静電気帯電防止作業服"男子スラックス" ミドリ安全 48947928
VE77 SITA M 静電気帯電防止作業服"男子スラックス" ミドリ安全 48947928

静電気帯電防止作業服"男子スラックス"

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)75~80
サイズM
内容量1着注文コード48947928品番VE77 SITA M
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
ネイビーサイズMウエスト(cm)75~80仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工トラスコ品番754-8982種別スラックス質量(g)420股下(cm)78アズワン品番65-1248-55性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする