曜日別特売
VE77 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947964

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

VE77 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947964
VE77 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947964
VE77 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947964
VE77 UE M 静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全 48947964

静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード48947964品番VE77 UE M
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業ネイビーサイズM仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工トラスコ品番754-9024種別ブルゾン質量(g)520胸囲(cm)114着丈(cm)61アズワン品番65-1232-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする